S4MDD0750 4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ 三菱マテリアル 04676151

4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):7.5●刃長(mm):20●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:109-4548注文コード04676151品番S4MDD0750
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):7.5●刃長(mm):20●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:109-4548アズワン品番68-0487-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする