曜日別特売
VAJRD4500 6枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ 三菱マテリアル 04676467

6枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):45●刃長(mm):105●全長(mm):235●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-5533注文コード04676467品番VAJRD4500
参考基準価格(税別)¥212,070販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
ステンレス、合金鋼等の難削材加工でもチッピングしにくく長寿命です。

仕様●刃径(mm):45●刃長(mm):105●全長(mm):235●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-5533アズワン品番68-0488-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする