VASFPRD4500 6枚刃バイオレットファイン ハイススクエアエンドミルショット刃長 S VASFPRDシリーズ 三菱マテリアル 04676747

6枚刃バイオレットファイン ハイススクエアエンドミルショット刃長 S VASFPRDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):45●刃長(mm):65●全長(mm):200●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-3204注文コード04676747品番VASFPRD4500
参考基準価格(税別)¥204,750販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。

仕様●刃径(mm):45●刃長(mm):65●全長(mm):200●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-3204アズワン品番68-0488-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする