VC2JSD1600 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル 04676860

2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(D):16.0●刃長(L):50.0●全長(L):110●シャンク径(d):16●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7488注文コード04676860品番VC2JSD1600
参考基準価格(税別)¥55,740販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
セミロング波長の2枚刃ミラクルエンドミルです。

仕様●刃径(D):16.0●刃長(L):50.0●全長(L):110●シャンク径(d):16●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7488アズワン品番68-0488-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする