VC2MSD0060 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ 三菱マテリアル 04676957

2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●刃径(mm):0.6●刃長(mm):1.2●全長(mm):38●シャンク径(mm):3●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:114-8150注文コード04676957品番VC2MSD0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,510

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):0.6●刃長(mm):1.2●全長(mm):38●シャンク径(mm):3●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:114-8150アズワン品番68-0488-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする