VC4JCD1800 4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ 三菱マテリアル 04677061

4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●刃径(mm):18●刃長(mm):50●全長(mm):110●シャンク径(mm):20●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7810注文コード04677061品番VC4JCD1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,190

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):18●刃長(mm):50●全長(mm):110●シャンク径(mm):20●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7810アズワン品番68-0489-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする