VC4JCD0950 4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ 三菱マテリアル 04677088

4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):25●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7704注文コード04677088品番VC4JCD0950
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):25●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7704アズワン品番68-0489-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする