曜日別特売
VC4MCD1500 4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ 三菱マテリアル 04677140

4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード04677140品番VC4MCD1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,340

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):15●刃長(mm):30●全長(mm):80●シャンク径(mm):16●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:110-8115アズワン品番68-0489-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする