曜日別特売
VFRPSRBD0300R030N200 高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル 04677596

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):3●首下長(mm):20●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:4●-●底刃形状:ラジアス●コーナR(mm):0.3●ワイパー刃搭載●発注コード:446-4951注文コード04677596品番VFRPSRBD0300R030N200
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。

仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):3●首下長(mm):20●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:4●-●底刃形状:ラジアス●コーナR(mm):0.3●ワイパー刃搭載●発注コード:446-4951アズワン品番68-0490-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする