曜日別特売
VQN2MBR0600 VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ 三菱マテリアル 04678330

VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃長(mm):22●全長(mm):80●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:N系コーティング●コード番号:356-7732注文コード04678330品番VQN2MBR0600
参考基準価格(税別)¥27,660販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金

仕様●刃長(mm):22●全長(mm):80●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:N系コーティング●コード番号:356-7732アズワン品番68-0491-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする