VQN4MBFR0500 VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ 三菱マテリアル 04678409

VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):5●刃数(枚):4●表面処理:N系コーティング●コード番号:364-2505注文コード04678409品番VQN4MBFR0500
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。

仕様●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):5●刃数(枚):4●表面処理:N系コーティング●コード番号:364-2505アズワン品番68-0491-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする