曜日別特売
RP623GY 液体用ピタットロール RPシリーズ アブス 04679267

RP623GY 液体用ピタットロール RPシリーズ アブス 04679267
RP623GY 液体用ピタットロール RPシリーズ アブス 04679267
RP623GY 液体用ピタットロール RPシリーズ アブス 04679267
RP623GY 液体用ピタットロール RPシリーズ アブス 04679267
RP623GY 液体用ピタットロール RPシリーズ アブス 04679267

液体用ピタットロール RPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0492-51
内容量1巻注文コード04679267品番RP623GY
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

裏面の粘着フィルムが、マットと床をしっかり固定します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。

仕様●サイズ:幅56cm×長さ20m×厚み3mm●吸収量:約40L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)●用途:水、油、溶剤アズワン品番68-0492-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする