アブス
油専用吸着ロール RWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
1袋(2巻)
1巻
アズワン品番
68-0492-61
68-0492-58
68-0492-61
68-0492-59
68-0492-60
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04679355
品番
RW833
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ミシン目付きですが、ハサミで簡単にカットもできます。水を弾き油のみを吸収し、水面の浮上油を回収できます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
仕様
●サイズ:幅80cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約90L/袋●重量:約8kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番
68-0492-61