LF-1PP PPルアー・フィッティング フィメール 100個入 LFシリーズ サンワエンタープライズ 04680448

PPルアー・フィッティング フィメール 100個入 LFシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番68-0494-40
内容量1袋(100個)注文コード04680448品番LF-1PP
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

形状・サイズのバリエーションが豊富です。

仕様●材質:PP●形状:ルアーフィメール●形状:ストレート●適合チューブ内径:1.6mmアズワン品番68-0494-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする