SMK30 スタンダードモジュール車いす 介助式・背折れ SMK30シリーズ マキテック 04680588

スタンダードモジュール車いす 介助式・背折れ SMK30シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番68-0494-53
内容量1台注文コード04680588品番SMK30
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥119,800
販売価格(税別)非課税商品
119,800

背張りシートの調整ができる車いす

仕様●サイズ:W58×D98.5×H89cm●本体重量:13.5Kg●材質:フレーム/アルミ、キャスター/TPR、シート/ポリエステル●介助型●座幅:約40cmアズワン品番68-0494-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする