曜日別特売
- サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業 04681787

- サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業 04681787
- サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業 04681787
- サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業 04681787
- サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業 04681787
- サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業 04681787
- サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業 04681787

サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-0501-47
内容量1箱(50枚)注文コード04681787品番-
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240

手指消毒液などで手が湿っている状態でも着脱が容易のため、着脱時間の軽減できます。裏毛を静電気特殊加工により起毛していますのでムレ感を軽減できます。手袋表面のダイヤモンド加工によりグリップ力向上します。エアー注入による全数検品実施しております。リユース手袋のため廃棄量削減に貢献します。

仕様●サイズ:S●全長:300mm●厚み:指先/0.3mm(±0.05mm)、掌/0.25mm(±0.04mm)、袖口/0.2mm(±0.04mm)●材質:NBR●左右兼用アズワン品番68-0501-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする