FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891

FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891
FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891
FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891
FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891
FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891
FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891
FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891
FCC-100B Chair Pro FCC-100シリーズ COFO 04681891

Chair Pro FCC-100シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可お客様組立品23日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード04681891品番FCC-100B
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

長時間座っていられる。人間工学に基づいた設計で、長時間の座りっぱなしによる負担を軽減します。ゆったりリラックス。最大135度まで角度を調整可能。作業途中にリラックスしたい時に適しています。集中力が続きやすい。まるで雲に乗ったような座り心地で、集中力が続きやすい環境をサポートします。人間工学に基づいた快適さを保つ高い機能性とオフィスやご自宅など多様なシーンにも溶け込む洗練されたデザイン美の双方を実現したワークチェア。

セット内容ヘッドレスト×1、座面×1、背面×1、アームレスト×2、脚カバー×1、組立専用工具セット×1、キャスター×5脚×5、ハンガー×1、脚ベース×1、シリンダー×1幅(mm)660質量(kg)20ブラック高さ(mm)1150~1260奥行(mm)680耐荷重(kg)125キャスターあり背もたれあり座高(mm)480~560高さ調節ありアズワン品番68-0501-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする