bitstrong(ビットストロング)
有孔ステンレストレー 小児用 下顎 Mサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04682400
品番
FD-DENT-05-ML
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。
用途
・アルジネート印象材に適しています。
・標準的な小人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×44×19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×87×27
医薬品医療機器等法
一般医療機器