bitstrong(ビットストロング)
無孔ステンレストレー 小児用 下顎 Lサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04682662
品番
FD-DENT-06-LL
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・圧力を逃がさずに正確な印象を取得できます。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。
用途
・シリコーン系印象材に適しています。
・大柄な小人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
34
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×50×18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×93×22
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※印象材の固定には接着剤などを使用してください。