曜日別特売
FD-DENT-13-P1 アルミトレー 局所左上・右下顎臼歯用 5個入 bitstrong(ビットストロング) 04682759

 

FD-DENT-13-P1 アルミトレー 局所左上・右下顎臼歯用 5個入 bitstrong(ビットストロング) 04682759
FD-DENT-13-P1 アルミトレー 局所左上・右下顎臼歯用 5個入 bitstrong(ビットストロング) 04682759

アルミトレー 局所左上・右下顎臼歯用 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04682759
品番
FD-DENT-13-P1
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・孔により圧力を逃がし均厚にし、印象材を剥がれにくくします。
・アルミ製で軽量です。
・手やペンチを使って患者に合わせた微調整や、邪魔な箇所を曲げて回避させることができます。
・使い捨てを許容できれば、思いっきった加工ができます。
・狭い口腔内での挿入や位置調整がしやすくなる場合があります。
・印象材の量を抑えることができます。

用途
・アルジネート印象材に適しています。
・片側の臼歯の狭い範囲の印象採取に使用します。
・口を大きく開け続ける必要がなく、嘔吐反射が起きやすい患者の処置に適しています。
材質
アルミニウム
質量(g)
8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×59×17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×99×20
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする