曜日別特売
FD-DENT-03-ML 無歯顎用有孔ステンレストレー 下顎 ELサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682881

 

FD-DENT-03-ML 無歯顎用有孔ステンレストレー 下顎 ELサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682881
FD-DENT-03-ML 無歯顎用有孔ステンレストレー 下顎 ELサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682881

無歯顎用有孔ステンレストレー 下顎 ELサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04682881
品番
FD-DENT-03-ML
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。

用途
・総義歯作成用です。
・アルジネート印象材に適しています。
・標準的な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
36
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×51×15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×103×23
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする