曜日別特売
- 中古パソコン A4ノートパソコン Windows11 2年保証R∞PCLIGHT【Office搭載】 Corei5(10世代) 無線LANあり ノーブランド 04683048

保証の内容図解

- 中古パソコン A4ノートパソコン Windows11 2年保証R∞PCLIGHT【Office搭載】 Corei5(10世代) 無線LANあり ノーブランド 04683048
- 中古パソコン A4ノートパソコン Windows11 2年保証R∞PCLIGHT【Office搭載】 Corei5(10世代) 無線LANあり ノーブランド 04683048

中古パソコン A4ノートパソコン Windows11 2年保証R∞PCLIGHT【Office搭載】 Corei5(10世代) 無線LANあり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04683048
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

R∞PCLIGHT (アールピーシーライト) とは
国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、【2年間】の長期のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。
中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCLIGHTは、2年間の保証とサポートが付属した革新的な商品です。
飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。
無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。

仕様
●HDMI:あり●カメラ:不問
メモリー
16GB
使用CPU
Ci5(10 世代)
画面サイズ
15.6
OS
Windows11Pro
ストレージ
256GB(SSD)*新品
光学ドライブ
不問
無線LAN
あり
注意
※中古品の為、パソコン本体の外装等に、傷やスレ、一定の使用感があります。あらかじめご了承ください。
※メーカーの純正箱、ユーザー登録カード、メーカーの保証書、付属品ディスク、各種
※消耗品などは、原則として付属しておりません。
※本商品の付属品はACもしくは電源ケーブルのみです。キーボードやマウス、液晶への接続ケーブル等はございませんのであらかじめご了承ください。
※SSDはパーツの入荷状況により240GBを256GBや480GBを512GBでご提供させていただく可能性がございます。
※修繕が難しい場合交換機にてご対応させていただく場合がございます。その際同機種がない場合は他メーカーの同等品にてご対応させていただく場合がございますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする