曜日別特売
110H-5M ホースSGR ヤマダコーポレーション 04683827

代表画像

ホースSGR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04683827
品番
110H-5M
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

オイル用の耐油ホースです。

用途
オイル用ホース
トラスコ品番
811-7239
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
5000
全長(m)
5
接続
R1/2×G1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする