曜日別特売
8M-KN ナールドナット(Aタイプ) ニューストロング販売 04683931

ナールドナット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はねじ寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ寸法
8
注文コード
04683931
品番
8M-KN
参考基準価格(税別)¥1,688販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。
専用治具として使用出来ます。

用途
専用治具、組込品等に。
トラスコ品番
837-9179
材質
材質:S45C、硬度:HRC30~35°、仕上:黒染
ねじ寸法
8
適合ボルト
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする