ニューストロング販売
ナールドナット(Aタイプ)
側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。
専用治具として使用出来ます。
用途
専用治具、組込品等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ねじ寸法
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683687
12M-KN
837-9121
S45C
12
M12
¥
2,077
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04683931
8M-KN
837-9179
材質:S45C、硬度:HRC30~35°、仕上:黒染
8
M8
¥
1,688
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04685367
10M-KN
837-9115
S45C
10
M10
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04688779
16M-KN
837-9138
S45C
16
M16
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください