曜日別特売
078-683 センタースパウト付スタンド袋LPMC130-1 S 078シリーズ メイワパックス 04684666

078-683 センタースパウト付スタンド袋LPMC130-1 S 078シリーズ メイワパックス 04684666
078-683 センタースパウト付スタンド袋LPMC130-1 S 078シリーズ メイワパックス 04684666

センタースパウト付スタンド袋LPMC130-1 S 078シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(350枚)
アズワン品番68-0505-91
内容量1ケース(350枚)注文コード04684666品番078-683
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Φ16mmの注ぎ口付きで、粘性のある液体にも使用できます。加熱殺菌(90℃×30分)可能。バリアーNY15/ドライ/LLD130
容量目安(mL)280~300。

仕様●サイズ(mm):110×180+33●重量:14gアズワン品番68-0505-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする