LAMP(スガツネ工業)
ミニコンプレッションラッチ448-90型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
224-1045
注文コード
04684947
品番
448-9007-00-00810
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
十分な強度でワンタッチ取付を実現。
ねじ止め・溶接は不要です。
ストローク6mmの締付機構付です。
開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
トラスコ品番
224-1045
適合板厚(mm)
0.8~1.0
材質
つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。