曜日別特売
208-9083 コンプレッションロッドラッチ208-90型 LAMP(スガツネ工業) 04685288

代表画像

208-9083 コンプレッションロッドラッチ208-90型 LAMP(スガツネ工業) 04685288
208-9083 コンプレッションロッドラッチ208-90型 LAMP(スガツネ工業) 04685288
208-9083 コンプレッションロッドラッチ208-90型 LAMP(スガツネ工業) 04685288

コンプレッションロッドラッチ208-90型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
225-8263
注文コード
04685288
品番
208-9083
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。
スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。
更に45度回転させると、カムが扉を4mm締め付けします。
耐振・耐衝撃規格のDINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。
左右勝手があります。
推奨ロッド取付トルク5N・m。

トラスコ品番
225-8263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする