ニューストロング販売
ナールドナット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ寸法
10
注文コード
04685367
品番
10M-KN
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。
専用治具として使用出来ます。
用途
専用治具、組込品等に。
トラスコ品番
837-9115
材質
S45C
ねじ寸法
10
適合ボルト
M10
硬度
HRC30~35
仕上
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。