TO-946-1 自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ SUGICO(スギコ) 04685786

自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04685786品番TO-946-1
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。

仕様●適合塩ビ管呼び径:20A/25A●適合塩ビ継手:DVDS30●対応機内静圧:-850Pa●材質:ABS/シリコンアズワン品番68-0509-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする