曜日別特売
RAM-101 RAM マウンティングシステム 101 LAMP(スガツネ工業) 04685997

代表画像

RAM-101 RAM マウンティングシステム 101 LAMP(スガツネ工業) 04685997
RAM-101 RAM マウンティングシステム 101 LAMP(スガツネ工業) 04685997
RAM-101 RAM マウンティングシステム 101 LAMP(スガツネ工業) 04685997

RAM マウンティングシステム 101RAM-101

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04685997
品番
RAM-101
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

RAMマウンティングシステムは、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
耐久性・耐震性に優れます。
部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。

トラスコ品番
225-5119
材質
本体:アルミニウム合金、ボール:ゴム
寸法L(mm)
9.5
寸法H(mm)
3278
注意
※常温環境で使用してください。
※取付荷重、私用環境により耐久性が異なります。
※使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止策を施してください。
※本製品は、寸法、外観にばらつきがあります。ご使用の前に必ず現品にてご確認ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする