曜日別特売
TF703LC ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業) 04687781

TF703LC ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業) 04687781
TF703LC ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業) 04687781
TF703LC ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業) 04687781

ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04687781
品番
TF703LC
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

セーフティーロック付きです。
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

トラスコ品番
158-3433
材質
鋼
高さ(mm)
25.5
許容荷重
340(kgf)
許容荷重(N)
3333
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする