曜日別特売
448-9001.00-01113 ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業) 04688106

448-9001.00-01113 ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業) 04688106
448-9001.00-01113 ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業) 04688106
448-9001.00-01113 ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業) 04688106

ミニコンプレッションラッチ448-90型448-9001.00-01113

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-6147
注文コード
04688106
品番
448-9001.00-01113
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

十分な強度でワンタッチ取付を実現。
ねじ止め・溶接は不要です。
ストローク6mmの締付機構付です。
開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。

トラスコ品番
132-6147
適合板厚(mm)
1.1~1.3
材質
つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼
寸法(mm)
取付加工穴:16(+0.1-0)*9.8(+0.1-2)
全長(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする