曜日別特売
TDL75-TAC-2-A 電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TACシリーズ 荏原計器製作所 04688778

電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TACシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
アズワン品番68-0516-08
内容量1個注文コード04688778品番TDL75-TAC-2-A
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。

仕様●温度範囲:0~150℃●感温部:Φ8×50mm●接続1S、1.5Sヘルール●接液部材質:SUS304●指示精度:±1.0%F.S.●SUSケース、前面アクリルガラスアズワン品番68-0516-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする