ニューストロング販売
ナールドナット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ寸法
16
注文コード
04688779
品番
16M-KN
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。
専用治具として使用出来ます。
用途
専用治具、組込品等に。
トラスコ品番
837-9138
材質
S45C
ねじ寸法
16
適合ボルト
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。