LAMP(スガツネ工業)
ミニコンプレッションラッチ448-90型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-6125
注文コード
04688822
品番
448-9002.00-01113
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
十分な強度でワンタッチ取付を実現。
ねじ止め・溶接は不要です。
ストローク6mmの締付機構付です。
開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
トラスコ品番
132-6125
適合板厚(mm)
1.1~1.3
材質
つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼
寸法(mm)
取付加工穴:16(+0.1-0)*9.8(+0.1-0)
全長(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。