曜日別特売
294-9303-00-00055 (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業) 04688867

代表画像

294-9303-00-00055 (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業) 04688867
294-9303-00-00055 (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業) 04688867
294-9303-00-00055 (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業) 04688867
294-9303-00-00055 (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業) 04688867
294-9303-00-00055 (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業) 04688867
294-9303-00-00055 (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業) 04688867

(120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04688867
品番
294-9303-00-00055
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

インサートを手で回転させるだけで、簡単に取り外しができます。
ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5mmと幅広く適応できます。
スナップイン仕様のため、ねじ、ナットは不要です。
詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。
押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。
仮止めばね[3]により、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。

トラスコ品番
224-1087
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする