バリケア フィルター付き 5枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様●フィルター付 842mlの大容量 逆流防止弁付き●色:透明●サイズ:57mm(2 1/4")注文コード04689460品番420696
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,698
販売価格(税別)非課税商品
3,698

スナップロック式二品系ストーマ装具。下部解放型のストーマ袋。排泄物の性状によりクリップまたはキャップを使って管理します。逆流防止弁付きで、842mLの大容量です。透明タイプと肌色タイプがあります。※付属のアダプターはレッグバッグなどを併用するときに必要です。通常は使用しません。

仕様●フィルター付 842mlの大容量 逆流防止弁付き●色:透明●サイズ:57mm(2 1/4")アズワン品番68-0517-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする