AUC2505 アクティブライフユリナパウチCD 5枚入 AUCシリーズ コンバテックジャパン 04689521

アクティブライフユリナパウチCD 5枚入 AUCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様●プレカット 凸面構造 アクリルテープ●色:透明●サイズ:25mm(1")●ストーマサイズ:22-25mm(7/8"-1")注文コード04689521品番AUC2505
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,898
販売価格(税別)非課税商品
6,898

皮膚保護剤「デュラヘーシブ」採用の面板で、ストーマ袋が一体となった装着感の軽い単品系装具。凸面構造なので、陥没したストーマや、平坦なストーマの方に適しています。面板周囲の通気性の高いアクリルテープが装具を体にフィットさせるため、毎日の活動にも安心です。

仕様●プレカット 凸面構造 アクリルテープ●色:透明●サイズ:25mm(1")●ストーマサイズ:22-25mm(7/8"-1")アズワン品番68-0518-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする