曜日別特売
248-9604-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業) 04689811

代表画像

248-9604-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業) 04689811
248-9604-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業) 04689811
248-9604-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業) 04689811
248-9604-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業) 04689811
248-9604-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業) 04689811
248-9604-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業) 04689811

ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
223-9538
注文コード
04689811
品番
248-9604-00-00005
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。
解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)
ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。
IP65およびIP67に適応しています。
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。

トラスコ品番
223-9538
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバーが開いた状態で負荷をかけるのは、破損の原因となるのでおやめ下さい。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする