BHAC-10S ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 04689828

BHAC-10S ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 04689828
BHAC-10S ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 04689828
BHAC-10S ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 04689828

ショートコンビネーションハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)32
内容量1本注文コード04689828品番BHAC-10S
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。
柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。
握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。

質量(g)540寸法L(mm)230規格1ポンド寸法A(mm)87寸法D(Φmm)32寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする