曜日別特売
TSW15 タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート) 04689871

※代表画像

TSW15 タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート) 04689871
TSW15 タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート) 04689871

タンクスケール ホワイトスチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)15
内容量1個注文コード04689871品番TSW15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。質量(g)889(分銅含)、分銅:350長さ(m)15テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
注意
※使用する時は安全のために手袋を着用して下さい。摩擦により静電気が発生する場合がありますので火花には十分注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする