LEC(レック)
シンクドア用まな板・鍋ふたホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04690205
品番
K00588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンクドアの内側にまな板や鍋ふたを収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに掛けるだけの簡単取り付け。ホルダーの位置を調整できる。
用途
シンクドア裏のスペースを有効活用
材質
本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、ホルダー=鋼板(樹脂コーティング)
色
ホワイト
取付方式
引っ掛け
耐荷重
タオル掛け1kg、ホルダー1個につき1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×100×310~370(タオル掛け最大干し幅190)
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
※鋼板部分の樹脂コーティングがはがれるとサビの原因になります。キズ等がつかないよう、お手入れの際には柔らかいスポンジ等をお使いください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※本品を設置した際は、ドアの開閉は静かに行ってください。
※
※予備のネジは付属していませんので、なくさないようご注意ください。