BOCMK-BK3 Body&Coウイルスブロックマスク ブラック メテックス 04690416

 

BOCMK-BK3 Body&Coウイルスブロックマスク ブラック メテックス 04690416
BOCMK-BK3 Body&Coウイルスブロックマスク ブラック メテックス 04690416
BOCMK-BK3 Body&Coウイルスブロックマスク ブラック メテックス 04690416
BOCMK-BK3 Body&Coウイルスブロックマスク ブラック メテックス 04690416
BOCMK-BK3 Body&Coウイルスブロックマスク ブラック メテックス 04690416
BOCMK-BK3 Body&Coウイルスブロックマスク ブラック メテックス 04690416

Body&Coウイルスブロックマスク ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04690416
品番
BOCMK-BK3
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

スイスHeiQ社の世界初新型コロナウイルス不活化技術とイタリアAquifil社快適繊維ドライアーンの融合です。
ドライアーンはアレルギーフリー、かゆみを防止し、蒸発機能でムレも防止、肌荒れを起こさず快適着用できます。
ストラップの長さは自在に調節可能で快適着用、上下幅が広く、口回りをしっかりカバーします。
フィット感もすぐれています。

トラスコ品番
274-7131
セット内容
マスク3枚入り
材質
ポリプロピレン36%、ポリアミド56%、エレスタン8%
色
ブラック
寸法(cm)
マスク面:13×17、耳ひも/ネックストラップ:86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする