曜日別特売
DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228

DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228
DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228
DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228
DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228
DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228
DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228
DCES-1015A 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所) 04691228

充電式電気ノコギリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード04691228品番DCES-1015A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。
充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。
握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。

用途
粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。
付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする