0050-02-4L ネイビー アルミックスウインタージャンパー ネイビー 0050-02シリーズ 日新被服 04691359

アルミックスウインタージャンパー ネイビー 0050-02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:4L●胸囲:140mm●着丈:70mm●肩幅:60mm●袖丈:64mm●色:02.ネイビー注文コード04691359品番0050-02-4L ネイビー
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

保温性が高くムレにくい裏アルミメッシュを装着。身頃、袖、フードには樹脂綿をふんだんに使用。万全な防寒対策で、防寒の王道を歩む硬派なアイテム。表生地:静電気帯電防止素材使用、ファスナーで取り外しが簡単な防寒フード・裏アルミメッシュの内ポケット:保温効果の高いアルミに摩擦を防ぐメッシュを装着。深めの内ポケット付。画像は0050-02シリーズ画像です。

仕様●サイズ:4L●胸囲:140mm●着丈:70mm●肩幅:60mm●袖丈:64mm●色:02.ネイビーアズワン品番67-9208-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする