曜日別特売
5850-02-3L ネイビー T/C防寒ジャンパー ネイビー 5850-02シリーズ 日新被服 04691429

T/C防寒ジャンパー ネイビー 5850-02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:3L●胸囲:136mm●着丈:70mm●肩幅:58mm●袖丈:62mm●色:02.ネイビー注文コード04691429品番5850-02-3L ネイビー
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。表生地:静電気帯電防止素材使用、裏生地・内ポケット:深めの内ポケット付、画像は5850-02シリーズ画像です。

仕様●サイズ:3L●胸囲:136mm●着丈:70mm●肩幅:58mm●袖丈:62mm●色:02.ネイビーアズワン品番67-9208-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする