代表画像
日機
セブンノブ めねじタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ長さ・外径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
40
トラスコ品番
708-3636
注文コード
04692218
品番
6050-40-M8-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
多角なので握りやすく、回しやすいノブです。
トラスコ品番
708-3636
外径(Φmm)
40
ノブ高さ(mm)
55
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒
ねじ長さ(mm)
30