日動工業
電工ドラム 100V 屋内型 のびーる
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40台)
注文コード
04693460
品番
FB10S-OG
参考基準価格(税別)
¥864,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
屋内型の電工ドラムです。
延長コードタイプ(逆配電タイプ)の電工ドラムです。
高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
用途
各種屋内工事に。
トラスコ品番
538-7572
材質
側板:スチール
色
側板:深緑
コンセント個数
3
コンセント定格
15A・125V
定格電流(A)
4
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-太さ(mm)
1.25
コンセント仕様
2P
限度電流(A)
12
電線仕様-心数(C)
2