6050-50-M10-40 セブンノブ めねじタイプ 日機 04698220

代表画像

セブンノブ めねじタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はねじ長さ・外径・トラスコ品番など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじ長さ(mm)
40
外径(Φmm)
50
トラスコ品番
708-3640
注文コード
04698220
品番
6050-50-M10-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

多角なので握りやすく、回しやすいノブです。

トラスコ品番
708-3640
外径(Φmm)
50
ノブ高さ(mm)
72
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒
ねじ長さ(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする